Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkerbnagel 3 x 8 DIN 1477 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkerbnagel 3 x 8 DIN 1477 Stahl
Senkkerbnagel 3 x 8 DIN 1477 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372305
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014770009030008
EAN/GTIN:
     4043952367438
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
Senkkerbnagel DIN 1477 3x 8 Stahl 500 Stück DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel - Abmessung: 3 x 8 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01477.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014770009030008
Werksnummer:
8000184649
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 8
Norm:
DIN 1477
Produktart:
Senkkerbnagel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,49*
ab € 0,0219*
€ 0,03*
9 Tage
unbekannt
500
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0512*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,0384*
€ 0,0544*
Lager 1955
nicht lagernd
500
€ 5,99*
ab € 0,0421*
€ 0,0578*
8 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0449*
€ 0,0597*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 28,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.