Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 6 x 20 DIN 1473 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 6 x 20 DIN 1473 A 1
Zylinderkerbstift 6 x 20 DIN 1473 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372413
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014739100060020
EAN/GTIN:
     4043952361191
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift DIN 1473 6x 20 A 1 100 Stück DIN 1473 A 1 Zylinderkerbstifte - Abmessung: 6 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01473.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014739100060020
Werksnummer:
8000184335
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 20
Norm:
DIN 1473
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
750
100
€ 4,30*
ab € 0,396*
€ 0,5501*
5 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5525*
4 Tage
450
100
€ 4,95*
ab € 0,4336*
€ 0,5636*
1 Tag
350
100
€ 5,59*
ab € 0,4409*
€ 0,5709*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,433*
€ 0,5758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5758*
€ 0,6852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5494*
€ 0,65379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.