Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 2,5 x 16 DIN 1473 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 2,5 x 16 DIN 1473 Stahl
Zylinderkerbstift 2,5 x 16 DIN 1473 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372489
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014730000025016
EAN/GTIN:
     4043952359266
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift DIN 1473 2,5x 16 Stahl 250 Stück DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 2,5 x 16 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014730000025016
Werksnummer:
8000184164
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,5 x 16
Norm:
DIN 1473
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4500
250
€ 4,90*
ab € 0,0765*
€ 0,1019*
4 Tage
4500
250
€ 4,30*
ab € 0,0755*
€ 0,1067*
4 Tage
5850
250
€ 4,95*
ab € 0,0827*
€ 0,1097*
1 Tag
4375
250
€ 5,59*
ab € 0,0844*
€ 0,1114*
Lager 1955
6500
250
€ 5,99*
ab € 0,0833*
€ 0,1132*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0833* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 28,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.