Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 4 x 6 ISO 1580 m.Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 4 x 6 ISO 1580 m.Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt
Flachkopfschraube M 4 x 6 ISO 1580 m.Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372541
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     015804100040006
EAN/GTIN:
     4051426014481
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M4x 6 4.8 galv.verz. 2000 Stück ISO 1580 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.410· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
015804100040006
Werksnummer:
8000185611
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 6
Norm:
ISO 1580 m.Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00895*
€ 0,0128*
Lager 1955
26000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00979*
€ 0,01372*
7 Tage
26000
2000
€ 7,99*
ab € 0,0104*
€ 0,014*
16 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0122*
€ 0,0163*
3 Tage
26000
4000
Frei Haus
ab € 0,0155*
€ 0,0218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01372*
€ 0,01633
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01307*
€ 0,01555
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01223*
€ 0,01455
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01178*
€ 0,01402
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01144*
€ 0,01361
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00979*
€ 0,01165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 27,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.