Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter KM 1 M 12x1 DIN 981 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter KM 1 M 12x1 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM 1 M 12x1 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM 1 M 12x1 DIN 981 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372573
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009810000010000
EAN/GTIN:
     4043952344941
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 m 12x1
din 981
Nutmutter DIN 981 KM 1 M12x1 Stahl 10 Stück DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM 1 M 12x1 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00981.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009810000010000
Werksnummer:
8000181314
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
KM 1 M 12x1
Norm:
DIN 981
Produktart:
Nutmutter
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 981 reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
10
€ 4,30*
ab € 3,4855*
€ 4,7989*
5 Tage
150
10
€ 4,90*
ab € 3,78*
€ 4,89*
6 Tage
150
10
€ 7,99*
ab € 3,8726*
€ 5,0426*
1 Tag
105
10
€ 5,59*
ab € 3,8926*
€ 5,0426*
Lager 1955
150
10
€ 5,99*
ab € 3,8032*
€ 5,0956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,0956*
€ 6,06376
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8594*
€ 5,78269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5432*
€ 5,40641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,4632*
€ 5,31121
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,2432*
€ 5,04941
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,8032*
€ 4,52581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,956* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.