Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen BM 8 x 80 DIN 976 m.Kegelkuppen Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindebolzen BM 8 x 80 DIN 976 m.Kegelkuppen Stahl galvanisch verzinkt
Gewindebolzen BM 8 x 80 DIN 976 m.Kegelkuppen Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372976
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009760120080080
EAN/GTIN:
     4043952343241
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 8x 80 Stahl galv.verz. 100Stück DIN 976-1 Stahl Form B galvanisch verzinkt Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 8 x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 00976.012· Normart: DIN 976
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009760120080080
Werksnummer:
8000181096
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025400
Gewicht brutto Kg:
0,025400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 8 x 80
Norm:
DIN 976 m.Kegelkuppen
Produktart:
Gewindebolzen
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: gewindebolzen m8, din 976
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1565*
4 Tage
2000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1084*
€ 0,1571*
1 Tag
1960
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1208*
€ 0,1648*
Lager 1955
2800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1174*
€ 0,165*
6 Tage
2800
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1272*
€ 0,1722*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1592*
€ 0,18945
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1174* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.