Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x1,5 x 45 DIN 961 VG 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x1,5 x 45 DIN 961 VG 44416
Sechskantschraube M 16 x1,5 x 45 DIN 961 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373236
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009618000160045
EAN/GTIN:
     4043952314159
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M16x1,5x 45 8.8 50 Stück DIN 961 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x 45 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 00961.800· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009618000160045
Werksnummer:
8000178077
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,099000
Gewicht brutto Kg:
0,099000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x1,5 x 45
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1700
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3613*
€ 0,5233*
1 Tag
1680
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4022*
€ 0,5422*
Lager 1955
2400
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,395*
€ 0,5467*
7 Tage
2400
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,42*
€ 0,57*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4889*
€ 0,6489*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5467*
€ 0,65057
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5308*
€ 0,63165
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,395* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 27,335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.