Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639409100045 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 45 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639409100045 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 45 A 4
009639409100045 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 45 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373304
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639409100045
EAN/GTIN:
     4043952325476
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 45 A 4 50 Stück DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 45 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639409100045
Werksnummer:
8000179184
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,026100
Gewicht brutto Kg:
0,026100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 45
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14150
50
€ 4,30*
ab € 0,6741*
€ 0,9356*
5 Tage
14150
50
€ 4,90*
ab € 0,745*
€ 0,955*
2 Tage
12735
50
€ 4,95*
ab € 0,7488*
€ 0,9588*
1 Tag
9905
50
€ 5,59*
ab € 0,7613*
€ 0,9813*
Lager 1955
14150
50
€ 5,99*
ab € 0,7378*
€ 0,9898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9898*
€ 1,17786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9488*
€ 1,12907
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8878*
€ 1,05648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8678*
€ 1,03268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8178*
€ 0,97318
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7378*
€ 0,87798
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.