Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 1,4 x 4 DIN 1476 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 1,4 x 4 DIN 1476 Stahl
Halbrundkerbnagel 1,4 x 4 DIN 1476 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373335
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014760009014004
EAN/GTIN:
     4043952365335
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel DIN 1476 1,4x 4 Stahl 500 Stück DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 1,4 x 4 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01476.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014760009014004
Werksnummer:
8000184517
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,4 x 4
Norm:
DIN 1476
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,011*
€ 0,0172*
7 Tage
8500
500
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0179*
5 Tage
8500
500
€ 4,30*
ab € 0,0148*
€ 0,0219*
2 Tage
8050
500
€ 5,59*
ab € 0,0166*
€ 0,023*
Lager 1955
11500
500
€ 5,99*
ab € 0,0161*
€ 0,0233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.