Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift 8 x 16 DIN 1475 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 8 x 16 DIN 1475 Stahl
Knebelkerbstift 8 x 16 DIN 1475 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373360
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014750000080016
EAN/GTIN:
     4043952364406
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Knebelkerbstift DIN 1475 8x 16 Stahl 100 Stück DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 8 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01475.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014750000080016
Werksnummer:
8000184474
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 16
Norm:
DIN 1475
Produktart:
Knebelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,29*
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,2255*
€ 0,309*
2 Tage
720
100
€ 4,95*
ab € 0,2465*
€ 0,3165*
11 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3175*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 0,2436*
€ 0,3208*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3208*
€ 0,38175
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3172*
€ 0,37747
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2936*
€ 0,34938
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2836*
€ 0,33748
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2736*
€ 0,32558
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2436*
€ 0,28988
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2436* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 32,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.