Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 30 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 30 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 30 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373393
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009851100300000
EAN/GTIN:
     4043952345948
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M30 10 galv.verz. 1 Stück DIN 985 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 30 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.110· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009851100300000
Werksnummer:
8000181419
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,208000
Gewicht brutto Kg:
0,208000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
229
10
€ 4,90*
ab € 1,2863*
€ 1,7963*
4 Tage
233
1
€ 4,30*
ab € 1,19*
€ 1,8525*
Lager 1955
321
1
€ 5,99*
ab € 1,2881*
€ 1,946*
6 Tage
321
1
€ 7,99*
ab € 1,39*
€ 2,04*
2 Tage
289
1
€ 5,49*
ab € 1,3557*
€ 2,0955*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,946*
€ 2,31574
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,917*
€ 2,28123
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,8881*
€ 2,24684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7981*
€ 2,13974
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7281*
€ 2,05644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6581*
€ 1,97314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5881*
€ 1,88984
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2881*
€ 1,53284
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.