Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift 5 x 12 DIN 1475 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 5 x 12 DIN 1475 Stahl
Knebelkerbstift 5 x 12 DIN 1475 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373443
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014750000050012
EAN/GTIN:
     4043952364000
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Knebelkerbstift DIN 1475 5x 12 Stahl 100 Stück DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 5 x 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01475.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014750000050012
Werksnummer:
8000184453
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 12
Norm:
DIN 1475
Produktart:
Knebelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1575*
4 Tage
4400
100
€ 4,30*
ab € 0,1088*
€ 0,1584*
2 Tage
5580
100
€ 4,95*
ab € 0,1192*
€ 0,1642*
1 Tag
4340
100
€ 5,59*
ab € 0,1221*
€ 0,1661*
Lager 1955
6200
100
€ 5,99*
ab € 0,1189*
€ 0,1686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1549*
€ 0,18433
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.