Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift 5 x 24 DIN 1472 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Paßkerbstift 5 x 24 DIN 1472 Stahl
Paßkerbstift 5 x 24 DIN 1472 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373471
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014720000050024
EAN/GTIN:
     4043952357323
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Paßkerbstift DIN 1472 5x 24 Stahl 100 Stück DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 5 x 24 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01472.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014720000050024
Werksnummer:
8000184010
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 24
Norm:
DIN 1472
Produktart:
Paßkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,1187*
€ 0,176*
5 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,177*
5 Tage
990
100
€ 5,49*
ab € 0,1311*
€ 0,1811*
2 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 0,1332*
€ 0,1842*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,1284*
€ 0,1843*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1584*
€ 0,1885
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1284* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 18,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.