Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 8 x 30 DIN 1471 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 8 x 30 DIN 1471 A 1
Kegelkerbstift 8 x 30 DIN 1471 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373473
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014719100080030
EAN/GTIN:
     4043952356449
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift DIN 1471 8x 30 A 1 100 Stück DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 8 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014719100080030
Werksnummer:
8000183943
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012200
Gewicht brutto Kg:
0,012200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 30
Norm:
DIN 1471
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2961
100
€ 4,30*
ab € 0,7169*
€ 0,961*
5 Tage
2800
100
€ 4,90*
ab € 0,7825*
€ 0,9725*
1 Tag
2520
100
€ 4,95*
ab € 0,7956*
€ 0,9856*
1 Tag
1960
100
€ 5,59*
ab € 0,809*
€ 1,009*
Lager 1955
2800
100
€ 5,99*
ab € 0,7846*
€ 1,018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,018*
€ 1,21142
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9663*
€ 1,1499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8946*
€ 1,06457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8746*
€ 1,04077
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7846*
€ 0,93367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 101,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.