| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019373474 Herst.-Nr.: 015809200040006 EAN/GTIN: 4051426016119 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M4x 6 A 2 1000 Stück ISO 1580 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.920· Normart: ISO 1580 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 015809200040006 | Werksnummer: | 8000185770 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 4 x 6 | Norm: | ISO 1580 m.Schlitz | Produktart: | Flachkopfschraube | Ausfuehrung: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, m4x6 din85 a2, edelstahlschraube din 85, edelstahlschraube din 85 m4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0131* | € 0,0211* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0169* | € 0,0241* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0189* | € 0,0253* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0184* | € 0,0257* | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0196* | € 0,0264* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 25,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|