Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 4 x 5 ISO 1207 m.Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 5 ISO 1207 m.Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 4 x 5 ISO 1207 m.Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373487
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012074100040005
EAN/GTIN:
     4043952992098
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M4x 5 4.8 galv.verz. 2000 Stück ISO 1207 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.410
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012074100040005
Werksnummer:
8000182210
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 5
Norm:
ISO 1207 m.Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00967*
€ 0,01372*
1 Tag
54600
2000
€ 5,59*
ab € 0,0108*
€ 0,0145*
Lager 1955
78000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0105*
€ 0,0148*
7 Tage
78000
2000
€ 7,99*
ab € 0,0112*
€ 0,015*
16 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0131*
€ 0,0174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 29,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.