Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 10 x 26 DIN 1473 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 10 x 26 DIN 1473 Stahl
Zylinderkerbstift 10 x 26 DIN 1473 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373504
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014730000100026
EAN/GTIN:
     4043952360385
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift DIN 1473 10x 26 Stahl 25 Stück DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 10 x 26 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014730000100026
Werksnummer:
8000184266
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016100
Gewicht brutto Kg:
0,016100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 26
Norm:
DIN 1473
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
25
€ 4,30*
ab € 1,515*
€ 2,0678*
5 Tage
1275
25
€ 4,90*
ab € 1,6425*
€ 2,1125*
6 Tage
1700
25
€ 7,99*
ab € 1,6877*
€ 2,1777*
1 Tag
1190
25
€ 5,59*
ab € 1,6877*
€ 2,1777*
Lager 1955
1700
25
€ 5,99*
ab € 1,6308*
€ 2,1793*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,1793*
€ 2,59337
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,085*
€ 2,48115
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,9408*
€ 2,30955
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,8708*
€ 2,22625
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,8008*
€ 2,14295
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,6308*
€ 1,94065
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,6308* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 54,4825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.