Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 6,3 x 32 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 6,3 x 32 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 6,3 x 32 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373521
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100063032
EAN/GTIN:
     4051426003881
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 6,3x 32 Stahl galv.verz. 250 Stück ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 6,3 x 32 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 32mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012340100063032
Werksnummer:
8000183273
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6,3 x 32
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 0,0371*
€ 0,0566*
5 Tage
10750
250
€ 4,30*
ab € 0,0427*
€ 0,063*
Lager 1955
15750
250
€ 5,99*
ab € 0,0459*
€ 0,0662*
2 Tage
11025
250
€ 5,59*
ab € 0,0476*
€ 0,0662*
7 Tage
15750
250
€ 7,99*
ab € 0,0495*
€ 0,0691*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0459* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 16,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.