Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 22 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 22 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 22 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373629
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009851100220000
EAN/GTIN:
     4043952345917
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M22 10 galv.verz. 25 Stück DIN 985 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 22 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.110· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009851100220000
Werksnummer:
8000181416
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,076000
Gewicht brutto Kg:
0,076000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
725
25
€ 4,30*
ab € 0,403*
€ 0,5876*
5 Tage
725
25
€ 4,90*
ab € 0,435*
€ 0,595*
1 Tag
718
25
€ 5,59*
ab € 0,4488*
€ 0,6188*
Lager 1955
1025
25
€ 5,99*
ab € 0,4408*
€ 0,6239*
6 Tage
1025
25
€ 7,99*
ab € 0,4687*
€ 0,6387*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6239*
€ 0,74244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6073*
€ 0,72269
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5708*
€ 0,67925
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5508*
€ 0,65545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5308*
€ 0,63165
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4408*
€ 0,52455
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,5975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.