Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 6 x 30 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstift 6 x 30 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 6 x 30 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373822
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810009060030
EAN/GTIN:
     4043952374726
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 6x 30 Federstahl schwere Ausführung 100 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 30 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810009060030
Werksnummer:
8000185324
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 30
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
466
100
€ 4,90*
ab € 0,051*
€ 0,0724*
5 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,0488*
€ 0,0737*
5 Tage
1710
100
€ 5,49*
ab € 0,0538*
€ 0,076*
2 Tage
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,0544*
€ 0,077*
Lager 1955
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,0687*
€ 0,0784*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0687* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 7,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.