Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009669440050010 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 5 x 10 -H A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009669440050010 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 5 x 10 -H A 4
009669440050010 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 5 x 10 -H A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373867
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009669440050010
EAN/GTIN:
     4043952339886
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschraube DIN 966 Kreuzschlitz PH M5x 10-H A 4 500 Stück DIN 966 A 4 H Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 10 -H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00966.944· Normart: DIN 966· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009669440050010
Werksnummer:
8000180706
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 10 -H
Norm:
DIN 966 m.Kreuzschlitz PH
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,0226*
€ 0,0332*
2 Tage
4200
500
€ 5,59*
ab € 0,0254*
€ 0,035*
6 Tage
4000
500
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0352*
Lager 1955
6000
500
€ 5,99*
ab € 0,0247*
€ 0,0356*
2 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0237*
€ 0,0358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.