Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 8 x 35 DIN 1471 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 8 x 35 DIN 1471 A 1
Kegelkerbstift 8 x 35 DIN 1471 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373868
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014719100080035
EAN/GTIN:
     4043952356456
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift DIN 1471 8x 35 A 1 100 Stück DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 8 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014719100080035
Werksnummer:
8000183944
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014200
Gewicht brutto Kg:
0,014200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 35
Norm:
DIN 1471
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,8022*
€ 1,041*
11 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 1,06*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,8671*
€ 1,103*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,9089*
€ 1,1089*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,014*
€ 1,234*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,103*
€ 1,31257
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9871*
€ 1,17465
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9771*
€ 1,16275
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8671*
€ 1,03185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 110,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.