Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift 3 x 40 DIN 1475 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 3 x 40 DIN 1475 Stahl
Knebelkerbstift 3 x 40 DIN 1475 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373889
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014750000030040
EAN/GTIN:
     4043952363775
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Knebelkerbstift DIN 1475 3x 40 Stahl 100 Stück DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 3 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01475.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014750000030040
Werksnummer:
8000184436
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 40
Norm:
DIN 1475
Produktart:
Knebelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4300
100
€ 4,30*
ab € 0,1035*
€ 0,1518*
5 Tage
5490
100
€ 5,49*
ab € 0,1134*
€ 0,1564*
6 Tage
4300
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1585*
2 Tage
4270
100
€ 5,59*
ab € 0,1153*
€ 0,1593*
Lager 1955
6100
100
€ 5,99*
ab € 0,1142*
€ 0,1607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.