Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 36 x3 DIN 979 niedrig Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 36 x3 DIN 979 niedrig Automatenstahl
Kronenmutter M 36 x3 DIN 979 niedrig Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373957
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009794050360300
EAN/GTIN:
     4043952343814
Suchbegriffe:
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
Kronenmutter DIN 979 niedrig M36x3 Automatenstahl 1 Stück DIN 979 04 Fein Niedrige Kronenmuttern · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x3 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00979.405
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009794050360300
Werksnummer:
8000181178
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,265000
Gewicht brutto Kg:
0,265000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x3
Norm:
DIN 979 niedrig
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
374
5
€ 4,90*
ab € 4,105*
€ 5,625*
3 Tage
374
1
€ 4,30*
ab € 3,7625*
€ 5,7745*
2 Tage
343
1
€ 5,49*
ab € 4,1781*
€ 5,9781*
1 Tag
267
1
€ 5,59*
ab € 4,2241*
€ 6,0541*
Lager 1955
381
1
€ 5,99*
ab € 4,1387*
€ 6,1209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1209*
€ 7,28387
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,0298*
€ 7,17546
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5687*
€ 6,62675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4787*
€ 6,51965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3387*
€ 6,35305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9787*
€ 5,92465
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1387*
€ 4,92505
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.