Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 DIN 985 m.Klemmteil 8 galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 DIN 985 m.Klemmteil 8 galv. verz.
Sechskantmutter M 12 DIN 985 m.Klemmteil 8 galv. verz.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373976
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009854280120000
EAN/GTIN:
     4051426993748
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M12 8 galv.verz. 250 Stück DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00985.428· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009854280120000
Werksnummer:
8000181470
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015720
Gewicht brutto Kg:
0,015720
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galv. verz.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4500
250
€ 4,30*
ab € 0,2114*
€ 0,284*
Lager 1955
6250
250
€ 5,99*
ab € 0,2264*
€ 0,293*
1 Tag
4375
250
€ 5,59*
ab € 0,2367*
€ 0,2967*
7 Tage
6250
250
€ 7,99*
ab € 0,247*
€ 0,307*
18 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,2676*
€ 0,3376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2797*
€ 0,33284
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2664*
€ 0,31702
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2564*
€ 0,30512
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2264*
€ 0,26942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 73,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.