Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 13 x 140 ISO 1234 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 13 x 140 ISO 1234 A 4
Splinte 13 x 140 ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373993
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012349409130140
EAN/GTIN:
     4051426599957
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 13x 140 A 4 25 Stück ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 13 x 140 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 13mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.940· Länge: 140mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012349409130140
Werksnummer:
8000183526
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,159200
Gewicht brutto Kg:
0,159200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
13 x 140
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 4,8032*
€ 5,7632*
3 Tage
150
25
Frei Haus
ab € 5,2477*
€ 6,6488*
7 Tage
150
25
€ 7,99*
ab € 5,8252*
€ 6,9652*
1 Tag
105
25
€ 5,59*
ab € 5,8152*
€ 6,9652*
Lager 1955
150
25
€ 5,99*
ab € 5,7509*
€ 7,04*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,7954*
€ 8,08653
pro Box
ab 125 Boxen
€ 6,2909*
€ 7,48617
pro Box
ab 250 Boxen
€ 6,0809*
€ 7,23627
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 5,7509*
€ 6,84357
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,7509* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 176,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.