Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 4 x 20 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 4 x 20 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Spannstift 4 x 20 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374033
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014819600040020
EAN/GTIN:
     4043952376867
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 4x 20 1.4310 schwere Ausführung 50 Stück DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014819600040020
Werksnummer:
8000185480
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 20
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3650
50
€ 4,30*
ab € 0,0295*
€ 0,0461*
2 Tage
3570
50
€ 5,59*
ab € 0,033*
€ 0,0484*
Lager 1955
5100
50
€ 5,99*
ab € 0,0323*
€ 0,049*
8 Tage
5100
50
€ 7,99*
ab € 0,0346*
€ 0,0505*
6 Tage
3650
50
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0558*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.