Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 24 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009851100240000
EAN/GTIN:
     4043952345924
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M24 10 galv.verz. 25 Stück DIN 985 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.110· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009851100240000
Werksnummer:
8000181417
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,092000
Gewicht brutto Kg:
0,092000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
474
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4998*
€ 0,7304*
5 Tage
525
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,535*
€ 0,735*
1 Tag
508
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5567*
€ 0,7667*
Lager 1955
725
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5411*
€ 0,7672*
6 Tage
725
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5816*
€ 0,7916*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,7672*
€ 0,91297
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,7291*
€ 0,86763
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,6911*
€ 0,82241
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6711*
€ 0,79861
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6411*
€ 0,76291
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5411*
€ 0,64391
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5411* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 19,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.