Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 6,3 x 100 ISO 1234 Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 6,3 x 100 ISO 1234 Messing
Splinte 6,3 x 100 ISO 1234 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374064
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012347000063100
EAN/GTIN:
     4051426006790
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 6,3x 100 Messing 50 Stück ISO 1234 Messing Splinte - Abmessung: 6,3 x 100 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.700· Länge: 100mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012347000063100
Werksnummer:
8000183467
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025400
Gewicht brutto Kg:
0,025400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6,3 x 100
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,7934*
€ 1,088*
5 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 1,0227*
€ 1,3654*
7 Tage
450
50
€ 7,99*
ab € 1,1291*
€ 1,4191*
2 Tage
315
50
€ 5,59*
ab € 1,1393*
€ 1,4293*
Lager 1955
450
50
€ 5,99*
ab € 1,1076*
€ 1,4404*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,4404*
€ 1,71408
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,384*
€ 1,64696
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,2776*
€ 1,52034
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,2576*
€ 1,49654
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,2276*
€ 1,46084
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 1,1076*
€ 1,31804
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,1076* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 72,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.