Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen BM 10 x 75 DIN 976 m.Kegelkuppen Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen BM 10 x 75 DIN 976 m.Kegelkuppen Stahl galvanisch verzinkt
Gewindebolzen BM 10 x 75 DIN 976 m.Kegelkuppen Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374077
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009760120100075
EAN/GTIN:
     4043952343340
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 10x 75 Stahl galv.verz. 100St. DIN 976-1 Stahl Form B galvanisch verzinkt Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 10 x 75 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 00976.012· Normart: DIN 976
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009760120100075
Werksnummer:
8000181109
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,037430
Gewicht brutto Kg:
0,037430
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 10 x 75
Norm:
DIN 976 m.Kegelkuppen
Produktart:
Gewindebolzen
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: reyher din 976 m10, din 976, din 976 m10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,242*
€ 0,242*
4 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1743*
€ 0,2446*
6 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
Lager 1955
100
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,19*
€ 0,2556*
6 Tage
100
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2017*
€ 0,2617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2556*
€ 0,30416
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2528*
€ 0,30083
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.