Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift 5 x 36 DIN 1475 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 5 x 36 DIN 1475 Stahl
Knebelkerbstift 5 x 36 DIN 1475 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374164
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014750000050036
EAN/GTIN:
     4043952364116
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Knebelkerbstift DIN 1475 5x 36 Stahl 100 Stück DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 5 x 36 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01475.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014750000050036
Werksnummer:
8000184458
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 36
Norm:
DIN 1475
Produktart:
Knebelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1925*
5 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1343*
€ 0,1955*
5 Tage
1170
100
€ 4,95*
ab € 0,1472*
€ 0,2012*
2 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,1486*
€ 0,2046*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,1469*
€ 0,2064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2064*
€ 0,24562
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1971*
€ 0,23455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1829*
€ 0,21765
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1789*
€ 0,21289
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1719*
€ 0,20456
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.