Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 6 x 18 DIN 1473 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 6 x 18 DIN 1473 Stahl
Zylinderkerbstift 6 x 18 DIN 1473 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374176
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014730000060018
EAN/GTIN:
     4043952359938
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift DIN 1473 6x 18 Stahl 100 Stück DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 6 x 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014730000060018
Werksnummer:
8000184226
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 18
Norm:
DIN 1473
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,1452*
€ 0,2121*
1 Tag
490
100
€ 5,59*
ab € 0,1698*
€ 0,2298*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,1652*
€ 0,23*
6 Tage
700
100
€ 7,99*
ab € 0,1771*
€ 0,2371*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2176*
€ 0,25894
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1852*
€ 0,22039
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1652*
€ 0,19659
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1652* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.