Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 4 x 63 ISO 1234 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 4 x 63 ISO 1234 A 4
Splinte 4 x 63 ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374218
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012349409040063
EAN/GTIN:
     4051426599827
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 4x 63 A 4 100 Stück ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 4 x 63 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.940· Länge: 63mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012349409040063
Werksnummer:
8000183500
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 63
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,1313*
€ 0,1876*
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,1495*
€ 0,2127*
1 Tag
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,1736*
€ 0,2236*
Lager 1955
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,1688*
€ 0,2237*
6 Tage
1800
100
€ 7,99*
ab € 0,181*
€ 0,241*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2237*
€ 0,2662
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2212*
€ 0,26323
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1688* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 22,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.