Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 5 x 40 ISO 1580 m.Schlitz A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 40 ISO 1580 m.Schlitz A 2
Flachkopfschraube M 5 x 40 ISO 1580 m.Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374227
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     015809209050040
EAN/GTIN:
     4051426016720
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M5x 40 A 2 100 Stück ISO 1580 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 40 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.920· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
015809209050040
Werksnummer:
8000185830
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 40
Norm:
ISO 1580 m.Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0773*
5 Tage
600
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0789*
€ 0,1171*
2 Tage
560
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0885*
€ 0,123*
7 Tage
800
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0927*
€ 0,1286*
Lager 1955
700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1193*
€ 0,17*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1671*
€ 0,19885
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1543*
€ 0,18362
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1483*
€ 0,17648
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1193* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.