Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 2 x 4 DIN 1476 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 2 x 4 DIN 1476 Stahl
Halbrundkerbnagel 2 x 4 DIN 1476 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374313
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014760009020004
EAN/GTIN:
     4043952365434
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel DIN 1476 2x 4 Stahl 500 Stück DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 2 x 4 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01476.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014760009020004
Werksnummer:
8000184524
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 4
Norm:
DIN 1476
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4500
500
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0179*
5 Tage
4895
500
€ 4,30*
ab € 0,0136*
€ 0,0201*
4 Tage
5400
500
€ 5,49*
ab € 0,0149*
€ 0,0208*
2 Tage
4200
500
€ 5,59*
ab € 0,0152*
€ 0,0212*
Lager 1955
6000
500
€ 5,99*
ab € 0,0148*
€ 0,0215*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 10,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.