Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 5,5 x 50 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 5,5 x 50 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 5,5 x 50 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374331
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100055050
EAN/GTIN:
     4051426003867
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 5,5x 50 Stahl galv.verz. 250 Stück ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 5,5 x 50 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 50mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012340100055050
Werksnummer:
8000183271
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5,5 x 50
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 0,0494*
€ 0,0732*
5 Tage
1500
250
€ 4,30*
ab € 0,0541*
€ 0,0785*
2 Tage
1575
250
€ 5,59*
ab € 0,0602*
€ 0,082*
Lager 1955
2250
250
€ 5,99*
ab € 0,0582*
€ 0,0821*
7 Tage
2250
250
€ 7,99*
ab € 0,0628*
€ 0,0854*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0582* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 20,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.