Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift 4 x 32 DIN 1475 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 4 x 32 DIN 1475 Stahl
Knebelkerbstift 4 x 32 DIN 1475 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374390
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014750000040032
EAN/GTIN:
     4043952363911
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Knebelkerbstift DIN 1475 4x 32 Stahl 100 Stück DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 4 x 32 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01475.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014750000040032
Werksnummer:
8000184448
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 32
Norm:
DIN 1475
Produktart:
Knebelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
1000
€ 6,90*
ab € 0,1118*
€ 0,15*
5 Tage
4300
100
€ 4,30*
ab € 0,1035*
€ 0,1518*
2 Tage
5400
100
€ 5,49*
ab € 0,1134*
€ 0,1564*
5 Tage
4300
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1585*
Lager 1955
6000
100
€ 5,99*
ab € 0,112*
€ 0,1595*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 15,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.