Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift 12 x 40 DIN 1475 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 12 x 40 DIN 1475 Stahl
Knebelkerbstift 12 x 40 DIN 1475 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374529
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014750000120040
EAN/GTIN:
     4043952364956
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Knebelkerbstift DIN 1475 12x 40 Stahl 25 Stück DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 12 x 40 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01475.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014750000120040
Werksnummer:
8000184492
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,037200
Gewicht brutto Kg:
0,037200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 40
Norm:
DIN 1475
Produktart:
Knebelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
25
€ 4,30*
ab € 1,8099*
€ 2,5018*
6 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 1,9675*
€ 2,5475*
2 Tage
180
25
€ 4,95*
ab € 2,0043*
€ 2,5743*
7 Tage
200
25
€ 7,99*
ab € 2,028*
€ 2,608*
Lager 1955
200
25
€ 5,99*
ab € 2,0017*
€ 2,6407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6407*
€ 3,14243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5212*
€ 3,00023
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,3517*
€ 2,79852
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2717*
€ 2,70332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2017*
€ 2,62002
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,0017*
€ 2,38202
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 66,0175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.