Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift 8 x 80 DIN 1475 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 8 x 80 DIN 1475 Stahl
Knebelkerbstift 8 x 80 DIN 1475 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374542
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014750000080080
EAN/GTIN:
     4043952364574
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Knebelkerbstift DIN 1475 8x 80 Stahl 100 Stück DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 8 x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01475.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014750000080080
Werksnummer:
8000184483
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,032000
Gewicht brutto Kg:
0,032000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 80
Norm:
DIN 1475
Produktart:
Knebelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 0,72*
4 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,6199*
€ 0,828*
5 Tage
200
100
€ 4,90*
ab € 0,6825*
€ 0,8425*
2 Tage
180
100
€ 4,95*
ab € 0,6892*
€ 0,8492*
Lager 1955
200
100
€ 5,99*
ab € 0,6815*
€ 0,8615*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,8615*
€ 1,02519
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,8315*
€ 0,98949
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7615*
€ 0,90619
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,7515*
€ 0,89429
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,6815*
€ 0,81099
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6815* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 86,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.