Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss SP-AE M 12 DIN 1480 offen m.2Anschweißenden A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss SP-AE M 12 DIN 1480 offen m.2Anschweißenden A 2
Spannschloss SP-AE M 12 DIN 1480 offen m.2Anschweißenden A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374573
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014809240120000
EAN/GTIN:
     4043952368541
Suchbegriffe:
DIN 1480 AA
Spannschloss DIN 1480 AA
Spannschlossmutter DIN 1480 AA
Edelstahlspannschloss DIN 1480 (ohn...
Spannschloss DIN 1480 offen 2Anschweißenden SP-AE M12 A 2 1 Stück DIN 1480 A 2 SP-AE Spannschlösser geschmiedet · offene Form · mit 2 Anschweißenden - Abmessung: SP-AE M 12 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: SP-AE· Gruppencode: 01480.924· Normart: DIN 1480
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014809240120000
Werksnummer:
8000184785
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
SP-AE M 12
Norm:
DIN 1480 offen m.2Anschweißenden
Produktart:
Spannschloss
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
48
10
€ 4,90*
ab € 7,625*
€ 9,805*
5 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 6,9969*
€ 10,408*
2 Tage
48
1
€ 5,59*
ab € 7,7988*
€ 10,8988*
Lager 1955
68
1
€ 5,99*
ab € 7,6988*
€ 11,0257*
3 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 7,7216*
€ 11,3516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,0257*
€ 13,12058
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,6922*
€ 12,72372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,0588*
€ 11,96997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,9088*
€ 11,79147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,3688*
€ 11,14887
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6988*
€ 9,16157
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.