Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 3 x 10 ISO 1580 m.Schlitz A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 3 x 10 ISO 1580 m.Schlitz A 2
Flachkopfschraube M 3 x 10 ISO 1580 m.Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374647
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     015809209030010
EAN/GTIN:
     4051426016515
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M3x 10 A 2 200 Stück ISO 1580 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.920· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
015809209030010
Werksnummer:
8000185809
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 10
Norm:
ISO 1580 m.Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00895*
€ 0,01388*
1 Tag
840
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,01003*
€ 0,01461*
Lager 1955
1200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00955*
€ 0,01461*
6 Tage
1200
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0105*
€ 0,0152*
16 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0117*
€ 0,017*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,01461*
€ 0,01739
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,01431*
€ 0,01703
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,01401*
€ 0,01667
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01314*
€ 0,01564
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,01271*
€ 0,01512
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01207*
€ 0,01436
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01158*
€ 0,01378
pro Box
ab 2000000 Boxen
€ 0,00955*
€ 0,01136
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00955* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 2,922* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.