Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 2 x 6 DIN 1476 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 2 x 6 DIN 1476 Stahl
Halbrundkerbnagel 2 x 6 DIN 1476 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374708
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014760009020006
EAN/GTIN:
     4043952365458
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel DIN 1476 2x 6 Stahl 500 Stück DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 2 x 6 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01476.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014760009020006
Werksnummer:
8000184526
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 6
Norm:
DIN 1476
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0131*
€ 0,0195*
5 Tage
4500
500
€ 4,90*
ab € 0,0142*
€ 0,0199*
4 Tage
4950
500
€ 5,49*
ab € 0,0144*
€ 0,0202*
1 Tag
3850
500
€ 5,59*
ab € 0,0146*
€ 0,0204*
Lager 1955
5500
500
€ 5,99*
ab € 0,0143*
€ 0,0208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.