Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 1,2 x 25 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 1,2 x 25 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 1,2 x 25 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374777
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100012025
EAN/GTIN:
     4051426002815
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 1,2x 25 Stahl galv.verz. 1000 Stück ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 1,2 x 25 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 1,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 25mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012340100012025
Werksnummer:
8000183168
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,2 x 25
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00327*
€ 0,00499*
2 Tage
9800
1000
€ 5,59*
ab € 0,00366*
€ 0,00527*
7 Tage
14000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00386*
€ 0,00555*
Lager 1955
14000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0038*
€ 0,00617*
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00446*
€ 0,00639*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00617*
€ 0,00734
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00588*
€ 0,007
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00536*
€ 0,00638
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0052*
€ 0,00619
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00496*
€ 0,0059
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00469*
€ 0,00558
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0038*
€ 0,00452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 6,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.