Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 5 x 32 ISO 1234 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 5 x 32 ISO 1234 Messing
Splinte 5 x 32 ISO 1234 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374781
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012347000050032
EAN/GTIN:
     4051426006608
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 5x 32 Messing 100 Stück ISO 1234 Messing Splinte - Abmessung: 5 x 32 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.700· Länge: 32mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012347000050032
Werksnummer:
8000183460
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 32
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,2238*
€ 0,3046*
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,2888*
€ 0,3962*
1 Tag
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,3212*
€ 0,4212*
Lager 1955
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,3155*
€ 0,4248*
6 Tage
1800
100
€ 7,99*
ab € 0,3353*
€ 0,4353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4248*
€ 0,50551
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4101*
€ 0,48802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3755*
€ 0,44685
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3555*
€ 0,42305
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3155*
€ 0,37545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.