Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 3,2 x 22 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 3,2 x 22 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 3,2 x 22 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374812
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100032022
EAN/GTIN:
     4051426003423
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 3,2x 22 Stahl galv.verz. 500 Stück ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 3,2 x 22 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 22mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012340100032022
Werksnummer:
8000183223
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,2 x 22
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00931*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01385*
€ 0,01648
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01318*
€ 0,01568
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00931*
€ 0,01108
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.