Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009669240025020 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 2,5 x 20 -H A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009669240025020 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 2,5 x 20 -H A 2
009669240025020 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 2,5 x 20 -H A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374881
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009669240025020
EAN/GTIN:
     4043952755358
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschraube DIN 966 Kreuzschlitz PH M2,5x 20-H A 2 1000 Stück DIN 966 A 2 H Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 20 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00966.924· Normart: DIN 966· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009669240025020
Werksnummer:
8000180602
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 20 -H
Norm:
DIN 966 m.Kreuzschlitz PH
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00622*
€ 0,00932*
1 Tag
18900
1000
€ 5,59*
ab € 0,00692*
€ 0,00974*
Lager 1955
27000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00672*
€ 0,00988*
7 Tage
27000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00722*
€ 0,01015*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00819*
€ 0,01138*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00988*
€ 0,01176
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00943*
€ 0,01122
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00889*
€ 0,01058
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00878*
€ 0,01045
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00835*
€ 0,00994
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00672*
€ 0,008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.