Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 5 x 22 DIN 1473 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 5 x 22 DIN 1473 Stahl
Zylinderkerbstift 5 x 22 DIN 1473 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374925
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014730000050022
EAN/GTIN:
     4043952359778
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift DIN 1473 5x 22 Stahl 100 Stück DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 5 x 22 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014730000050022
Werksnummer:
8000184210
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 22
Norm:
DIN 1473
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,116*
€ 0,1692*
5 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,175*
4 Tage
810
100
€ 5,49*
ab € 0,1272*
€ 0,1752*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,1303*
€ 0,1783*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,1282*
€ 0,1801*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1721*
€ 0,2048
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1282* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 18,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.