Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649209080020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 8 x 20 A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
009649209080020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 8 x 20 A 2
009649209080020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 8 x 20 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374930
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649209080020
EAN/GTIN:
     4043952330968
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M8x 20 A 2 50 Stück DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 20 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.920· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649209080020
Werksnummer:
8000179549
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 20
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2156*
€ 0,3084*
5 Tage
250
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,315*
1 Tag
175
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2395*
€ 0,3295*
Lager 1955
250
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2328*
€ 0,3296*
6 Tage
250
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2499*
€ 0,3399*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,3296*
€ 0,39222
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,3162*
€ 0,37628
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2928*
€ 0,34843
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2828*
€ 0,33653
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2728*
€ 0,32463
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2328*
€ 0,27703
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2328* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 16,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.