Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen BM 10 x 500 DIN 976 m.Kegelkuppen Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen BM 10 x 500 DIN 976 m.Kegelkuppen Stahl galvanisch verzinkt
Gewindebolzen BM 10 x 500 DIN 976 m.Kegelkuppen Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374967
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009760120100500
EAN/GTIN:
     4051426736680
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 10x 500 Stahl galv.verz. 10St. DIN 976-1 Stahl Form B galvanisch verzinkt Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 10 x 500 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 00976.012· Normart: DIN 976
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009760120100500
Werksnummer:
8000181125
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,244670
Gewicht brutto Kg:
0,244670
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 10 x 500
Norm:
DIN 976 m.Kegelkuppen
Produktart:
Gewindebolzen
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: reyher din 976 m10, din 976, din 976 m10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,159*
€ 1,6902*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,2898*
€ 1,7498*
10
€ 5,90*
ab € 1,063*
€ 1,7537*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,2782*
€ 1,7858*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,5724*
€ 2,1324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7858*
€ 2,1251
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,717*
€ 2,04323
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6182*
€ 1,92566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5682*
€ 1,86616
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5182*
€ 1,80666
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2782*
€ 1,52106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,858* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.