Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 10 x 90 DIN 1473 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 10 x 90 DIN 1473 Stahl
Zylinderkerbstift 10 x 90 DIN 1473 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014730000100090
EAN/GTIN:
     4043952360514
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift DIN 1473 10x 90 Stahl 25 Stück DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 10 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014730000100090
Werksnummer:
8000184277
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,055500
Gewicht brutto Kg:
0,055500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 90
Norm:
DIN 1473
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
198
25
€ 4,30*
ab € 2,0188*
€ 2,7131*
5 Tage
150
25
€ 4,90*
ab € 2,2025*
€ 2,7725*
4 Tage
180
25
€ 4,95*
ab € 2,2223*
€ 2,7923*
6 Tage
200
25
€ 7,99*
ab € 2,2601*
€ 2,8401*
Lager 1955
200
25
€ 5,99*
ab € 2,2262*
€ 2,8719*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,8719*
€ 3,41756
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,769*
€ 3,29511
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,5862*
€ 3,07758
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,5062*
€ 2,98238
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,4162*
€ 2,87528
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 2,2262*
€ 2,64918
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,2262* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 71,7975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.